Compartiment de rangement plastique, 4.4.1
Insert en plastique pour système 4.4.1
INSERT PLASTIQ 4.4.1 18 COMPART
Art. N° 5581003017
EAN 4056807111001
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
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Indication
- Deux alvéoles peuvent être mises en place dans un système de rangement à compartiments 8.4.1
- Non compatible avec le couvercle transparent !
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Dimensions du système | 4.4.1 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 335 x 231,25 x 54 mm |
Nombre de compartiments | 18 PCS |
Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment | 51 x 70 x 52 mm |