Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Compresseur d'air 200 L 3 CV monophasé

COMPRESSEUR PISTON MOBILE-3CV-M-200LTR

Art. N° 0701300201

EAN 4058794768091

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Compresseur d'air 200 L 3 CV monophasé

Art. N° 0701300201

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Compresseur mobile à piston 3CV, 200 litres
  • Tableau de bord complet avec raccords rapides, sortie directe et sortie régulée

  • Fabrication française

  • Compresseur réglé en sortie d'usine à 9 bars, le compresseur redémarre quand il arrive en dessous de 7 bars

  • Pression acoustique : 88 dBA

  • Débit d'air : 17m3/h

  • Sorties d'air : 2 coupleurs femelle taraudé 1/4 gaz passage de 6 mm

Cylindres en fonte, robustes et efficacement refroidis


  • Longévité accrue.

Fiable niveau sonore pour un compresseur non insonorisé :


  • Pas de gène lors d'utilisation prolongée.

Grosses roues gonflables et roue de pivot avant pour un transport aisé tous terrains :


  • Facilité de déplacement.
IndicationAttention : produit fabriqué à la demande, ni repris ni échangé. Délai de livraison 3 semaines
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Garage automobile, moto, service garage, centre autos, paysagistes, dépanneurs


Pour l'alimentation des outils à air comprimé (clef à chocs, pistolet à peinture) dans un atelier ou en intervention extérieure

Désignation du type

CPM 3M 200-10

Puissance moteur

2,2 kW

Pression max.

10 bar

Capacité du réservoir

200 L

Capacité d'aspiration

27 m³/h

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Vitesse de rotation

1200 tr/min

Température d'utilisation min./max.

5 jusqu'à 40 °C

Longueur de câble

2 m

Longueur x largeur x hauteur

1430 x 550 x 1040 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques