Compresseur électrique 24 l solid
Compresseur électrique 24 l solid
COMPRESSEUR ELECTRIQUE 24 L SOLID
Art. N° 07012230
EAN 4058794724776
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Entretien réduit
Compresseur à piston sans huile
Affichage de la pression du réservoir
Manomètre supplémentaire
Pression de travail réglable
Réducteur de pression avec manomètre
Bonnes performances en démarrage à froid
Pressostat haute qualité avec soupape de surpression
Idéal pour une utilisation mobile
- Manipulation confortable grâce à la poignée télescopique et à la poignée supplémentaire
- Roues robustes pour un transport pratique
- Base caoutchoutée pour un appui sûr
Protection contre la surchauffe du moteur
Protection intégrée contre les surcharges
Ne convient pas pour une utilisation en médecine, pour le traitement des denrées alimentaires ou pour le remplissage des appareils respiratoires Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation La machine a été soumise à des essais préalables avec prototype
- Filetage de raccord pneumatique 1/4 gaz.
- Diamètre de passage du coupleur 6.
- Livré avec raccord norme européenne ESI 07, ESI 07 HE.
Fiches de données de sécurité(X)
Puissance moteur | 1,5 kW |
Pression max. | 8 bar |
Capacité du réservoir | 24 L |
Capacité d'aspiration | 220 L/min |
Capacité de remplissage | 120 L/min |
Quantité d'air d'alimentation à 80 % de la pression max. | 100 L/min |
Fonctionnement sans huile | Oui |
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Indice de protection IP | IP 20 |
Vitesse de rotation | 2850 tr/min |
Température d'utilisation min./max. | 5 jusqu'à 40 °C |
Longueur de câble | 1,5 m |
Longueur x largeur x hauteur | 630 x 406 x 630 mm |
Nombre de cylindres | 1 PCS |
Nombre de raccords rapides | 1 PCS |
Niveau de pression sonore | 82 dB |
Poids de la machine | 24 kg |