Conduit électrique
CONDUIT NON CABLE-1 AIR/2 P. 2X230V-1940
Art. N° 0957510252
EAN 4062856827688
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le conduit électrique peut être équipé individuellement, étendu ou converti
- Le conduit est accroché dans le profil de montage et repose directement sur la surface de travail
- Montage robuste et position peu encombrante
- En tôle acier
- Comprend des éléments d'alimentation
- Panneaux de façade amovibles individuellement
Le conduit électrique est fourni sans câblage. L'installation doit être effectuée par un spécialiste certifié.
Fiches de données de sécurité(X)
Sur les postes de travail utilisant des outils électriques ou pneumatiques et d'autres équipements électriques tels que des ordinateurs.
Matière | Tôle d'acier |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Largeur x profondeur x hauteur | 1940 x 116 x 150 mm |
Nombre de raccords d'air comprimé | 1 PCS |
Nombre de douilles (fiche de sécurité) | 2 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 9,000 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!