Connecteur sans vis Mini Plus ELMO®
Connecteur Mini Plus fils souple/rigide ELMO
CONNECTEUR MINI + SPLE / RGDE 3 E
ELMO
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48152.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans soulever le levier.
- La surface rainurée empêche le glissement des doigts
- Point de test pour prise de la mesure de tension
- Idéal pour une utilisation avec les boîtes de dérivation, les boîtes d'encastrement
Fiches de données de sécurité(X)
Pour tout type de fil de cuivre (mono brin, multi-fils et fin). Commandes de lampes, volets, porte et portail, systèmes intercom, pompes, circuits électriques de véhicules, etc.
Nombre de conducteurs | 3 PCS |
Longueur x largeur x hauteur | 17 x 15,5 x 9,2 mm |
Section transversale de fil rigide min./max. | 0,2-2,5 mm² |
Section transversale de fil flexible min./max. | 0,2-2,5 mm² |
Courant nominal | 24 A |
Longueur à dénuder | 11 mm |
Tension nominale | 450 V |
Température ambiante maxi | 85 °C |
Identification T selon EN 60998 | T85 |
Inflammable | Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2 |
Matière du boîtier | Polycarbonate |
Couleur | Transparent |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!