Accessoire supplémentaire:
Boîtier gel pour connecteur 0,6/1 kV
BOX-GEL-TYPE3-F.PLGINCON-53X39X24MM
3 entrées/sorties
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
Articles supplémentaires:
Pince à dénuder auto-réglable automatique
PINCE-DENUDER-AUTOREGL-AUTOM-0,03-10MM2
Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
Couteau à dénuder, AM 280
DÉNUDEUR AM280
Les inserts souples sur la sangle et la poignée garantissent une préhension optimale
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD
TEST-(MULTI-TEST-PROII)-LCD-1000V-IP65
Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V ; convient aux installations électriques et aux travaux d'entretien, ainsi qu'au test des véhicules électriques et hybrides et des systèmes photovoltaïques