Connecteur G pour la construction bois
Connecteur G pour construction bois
CONNECTEUR POUR OSSATURE BOIS
Art. N° 0681359001
EAN 4050641398413
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En polyamide recyclable
- Système breveté, stable, insensible aux intempéries et aux variations de températures
- Pose précise et rapide des parois grâce à l’emboîtement parfait des ossatures sur chantier quelles que soient leurs épaisseurs
- Montage facile et sans effort grâce à la préparation à l’atelier
- Temps de pose divisé par 2 (= gain en productivité)
- Ce système permet la préfabrication d’ossatures fermées (membranes posées à l’atelier)
- La logistique de production est simplifiée et les ponts thermiques réduits à leur minimum
- Très résistants aux chocs et à la traction (2,27 kN par assemblage)
- Fixation à l’aide de vis ∅ 6 mm à tête fraisée de longueur 80 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Prévoir 2 paires de connecteurs par assemblage
Le montage se fait dans une rainure d’une profondeur de 17 mm et d’une largeur de 30 mm
Afin de permettre un ajustage pour les grands panneaux (ex : panneaux massifs contrecollés ), un raccord supplémentaire (1 paire de connecteurs) peut être prévu à mi-hauteur
Les raccords présentent verticalement une tolérance de +/- 7 mm afin de pouvoir compenser d’éventuels écarts
Le placement du raccord se fait comme sur le schéma décrit ci-dessus
La longueur totale du raccord est de 290 mm
Afin de permettre un positionnement impeccable des éléments, la distance intérieure de la traverse/lisse inférieure ou supérieure jusqu’au raccord doit être de 100 mm
Le positionnement de la rainure peut se faire au dernier montant ou sur un montant supplémentaire (doublage de montant) fixé par vis. Une bande d’étanchéité est préconisée sur la hauteur dans le cas de modules finis en maison passive ou BBC
Il est préconisé de pulvériser un lubrifiant sur les surfaces de connexion des connecteurs pour minimiser les frottements lors du montage
![]() | |
Largeur x hauteur | 29 x 17,5 mm |
Épaisseur | 3,3 mm |
Matière | Copolymère d'éthylène-propylène |
