Connecteur Réduit Plus
Connecteur réduit plus
CONNECTEUR REDUIT PLUS 3 ENTREES
Art. N° 0556500300
EAN 4062856843213
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Code couleur différencié par nombre d'entrées
- Gain de temps grâce au choix facilité de la borne
Languette de contact en inox indépendante pour chaque entrée
- Excellente tenue des fils même avec différents diamètres de câbles
Présence d'un point de test
- Pour un meilleur contrôle de la connexion
Bord du connecteur légèrement relevé
- Evite le glissement des doigts lors de l'insertion du fil
Longueur de dénudage
- 11 mm
Tenue au fil incandescent
- 960° C
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de conducteurs | 3 PCS |
Section de câble min./max. | 0,5-2,5 mm² |
Longueur à dénuder | 11 mm |
Tension nominale | 450 V |
Identification T selon EN 60998 | T85 |
Inflammable | V0 |
Faiblement inflammable | 960°C |
Matière du boîtier | Polycarbonate |
Couleur | Orange |