Connecteur à 7 broches 24 V
Fiche à 7 broches 24 V
FICHE 7P ALU 24N-RACCORDEMENT VIS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Marquage des contacts conforme à la norme ISO 1185 ou ISO 3731
- Le contact n° 1/31 comme bague ou broche évite d'intervertir les versions N et S.
- Les presse-étoupes sont compatibles avec des câbles mesurant 9,5 mm² de diamètre ou plus
- Courant nominal max. : 25 A (avec câble de 2,5 mm²), 16 A (avec câble de 1,5 mm²)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour raccorder les prises du véhicule tracteur aux prises de la remorque ou semi-remorque
Modèle de contact | Contact à vis |
Matière du boîtier | Aluminium |
Design | Type N |
Couleur | Alu argent |
Tension nominale | 24 V/DC |
ISO | 1185 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!