Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord air comprimé instantané droit de liaison égale NSF

Connecteur air comprimé à passage droit laiton nickelé NSF
RACCORD UNION DOUBLE Ø12 NSF

Art. N° 069902012
EAN 4062856318599

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Raccord utilisable en milieu alimentaire avec certification NSF
  • La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière, sans l’endommager

  • La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même en cas d’impact ou de vibrations

  • La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide

  • Accessoire de fixation réglable avec anneau de sécurité à l’intérieur

  • Amélioration de la durée de la rotation et de traction

  • Sans silicone
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ces raccords s'utilisent principalement en industries agroalimentaires mais aussi pour les machines à café, les distributeurs automatiques et dans le milieu médical.

Matière

Laiton

Convient pour diamètre externe de flexible

12 mm

Longueur

47 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques