VARIFIX® raccord d'angle plat, 90° avec 8 trous oblongs
VARIFIX raccord d'angle plat 90 degrés 8 trous oblongs
RACCORD D ANGLE PLAT 90° 8 TROU PROFIL 4
Art. N° 0862005317
EAN 4052712613999
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
- Raccords d'angle
- Montages cadres, créations de consoles sur mesure et structures libres
- Peut également être monté directement dans les trous des rails de montage en C
![]() | |
Convient pour rail de montage | 41x62mm, 41x44mm, 41x41mm, 41x22mm |
Longueur (L) | 117 mm |
Épaisseur (t) | 6 mm |
Longueur du bras (LS) | 47 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 40 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 15 mm |
Entraxe (LA) | 62,5 mm |
Poids | 780 g |
Finition | Zingué |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |