Connecteur de rail VARIFIX® en T avec trou oblong
VARIFIX connecteur de rail en T, trous oblongs
PIED DE RAIL FORME T PROFIL 41
Art. N° 0862006115
EAN 4052712614620
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour joints en T et joints transversaux pour rails de montage en C
- Montages cadres et structures libres
- Peut également être monté directement dans les trous des rails de montage en C
![]() | |
Convient pour rail de montage | 41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 41x62mm |
Longueur (L1) | 155 mm |
Longueur 2 (L2) | 155 mm |
Hauteur du profilé (HP) | 35 mm |
Largeur de profilé (BP) | 42 mm |
Épaisseur (t1) | 4 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 40 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 15 mm |
Entraxe (LA1) | 75 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 100 mm |
Poids | 1070 g |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Finition | Zingué |
Design | Trou long |
Articles supplémentaires | Rails de montage en C Varifix®, préfixe 0862001, fixation double écrou pour rail, préfixe 0862100, écrou coulissant Varifix®, préfixe 0862064, écrou coulissant combiné Varifix®, préfixe 0862064, écrou à oreilles Varifix®, préfixe 0862104 |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |