Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Connecteur de rail VARIFIX® en T avec trou rond

Connecteur de rail VARIFIX en T, trou rond
PIED DE RAIL FORME T PROFIL 41

Art. N° 0862006105

EAN 4052712614590

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Connecteur de rail VARIFIX® en T avec trou rond

Art. N° 0862006105

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour les assemblages en T et en croix des rails de montage en C

  • Montages cadres et structures libres

  • Peut également être monté directement dans les trous des rails de montage en C

Convient pour rail de montage

41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 41x62mm

Longueur (L1)

94 mm

Longueur 2 (L2)

137 mm

Largeur (B1)

55 mm

Largeur 2 (B2)

40,5 mm

Hauteur du profilé (HP)

41 mm

Largeur de profilé (BP)

43 mm

Épaisseur (t1)

6 mm

Diamètre du trou (RL)

13 mm

Entraxe (LA1)

40 mm

Distance de trou 2 (LA2)

105 mm

Diamètre nominal (G)

13 mm

Poids

710 g

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Finition

Zingué

Design

Trou rond

Articles supplémentaires

Rails de montage en C Varifix®, préfixe 0862001, fixation double écrou pour rail, préfixe 0862100, écrou coulissant Varifix®, préfixe 0862064, écrou coulissant combiné Varifix®, préfixe 0862064, écrou à oreilles Varifix®, préfixe 0862104

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant