Connecteur parallèle isolé
Connecteur parallèle isolé, insertion facile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble min./max. | 4-6 mm² |
Couleur | Jaune |
Longueur | 21 mm |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à 75 °C |
Matière | Cuivre |
Finition | Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant |
Matériau isolant | Polychorure de vinyl |