Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Connecteur sans vis avec gel étanche Connecteur étanche basse tension, auto-dénudant

Connecteur sans vis avec gel étanche
CONNECTEUR BASSE TENSION ETANCHE 3

Art. N° 0556020000

EAN 4099618419799

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Connecteur sans vis avec gel étanche Connecteur étanche basse tension, auto-dénudant

Art. N° 0556020000

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Connexion simple avec un gel étanche qui se répand lors du verrouillage et assure l'étanchéité de la connexion.

Contrôle visuel de la connexion grâce à son corps transparent.
Résistance à l'arrachement des branchements (110 Newton).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationCourants faibles : jonctions ou dérivations de câbles de signalisation, d'alarme, d'interphonie, de domotique et autres équipements d'automatisation.
Télécommunications : Épissure en Y de câbles de réseaux publics ou privés

Diamètre de câble min./max.

0,80-1,38 mm

Diamètre de l'isolation max.

3,9 mm

Diamètre de câble min.

0,80 mm

Diamètre de câble max.

1,38 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques