Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Console murale d’échafaudage

Console murale d'échafaudage
Console murale d'échafaudage

Art. N° 0962980400
EAN 4045989448395

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Charge maximum admissible de l’échafaudage, 420 kg
  • Assemblée par goupilles sécurisées imperdables

  • Ensemble composé : d’un ancrage à vis de 500 mm, d’une console, 1 potelet garde-corps de 1200 mm et d’un appui mural

  • Traitement d’un débord de toit jusqu’à 50 cm avec surface de circulation de 60 cm de largeur (possibilité de traitement jusqu’à 100 cm avec cadre grand débord)

  • Potelet positionnable tous les 12 cm

  • En acier galvanisé à chaud, offrant une résistance élevée à long terme contre la corrosion

  • Facilité d’installation, l’ancrage étant indépendant de la console

  • Poids réduit, 6,6 kg pour la console

  • Produit évolutif s’adaptant à toutes situations, par l’adjonction d’éléments optionnels

  • Large surface d’appui garantissant une excellente stabilité latérale et évitant le marquage du revêtement mural

  • Sécurité totale grâce au loquet anti-soulèvement de la console

  • Conforme aux normes et à la réglementation en vigueur

Se référer au décret N° 2004-924 du 1er septembre 2004

Article ni repris, ni échangé.


Attention : ce produit n'est pas livré en Corse.
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

A aucun moment pendant le montage, l’opérateur ne doit se trouver dans une situation dangereuse


Nous recommandons un montage à la nacelle, l’opérateur étant équipé d’un harnais relié à celle-ci


Si le montage est effectué à l’échelle, l’opérateur doit être assuré à l’aide d’un harnais relié à un point d’ancrage, de type crochet de sécurité (NF EN 517) ou ancrage de façade (NF EN 795)


Il est nécessaire de vérifier que la structure d’accueil est suffisamment résistante pour recevoir un échafaudage


Contrôle du matériel


Avant chaque utilisation, contrôler visuellement l’état du matériel. Remplacer les éléments endommagés


Vérifier qu’il ne manque aucune goupille. Le suivi du parc d’échafaudage doit être consigné dans un registre

Mode d'emploi

Veillez à vérouiller toutes les goupilles de sécurité lors du montage


Les consoles ne doivent pas être espacées de plus de 3 mètres, ceci permet une utilisation optimale du matériel


Démontage


Opérations à réaliser en sens inverse du montage

Hauteur

1200 mm

Largeur

35 mm

Longueur

1170 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques