Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Convertisseur de rouille - CONVERTISSEUR DE ROUILLE 1000 ML
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/SOL6aCmKDo4

Convertisseur de rouille - CONVERTISSEUR DE ROUILLE 1000 ML - 1

Convertisseur de rouille

Convertisseur de rouille
CONVERTISSEUR DE ROUILLE 1000 ML

Art. N° 0893110

EAN 4046777976762

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Convertisseur de rouille

Art. N° 0893110
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
Convertisseur de rouille à base dispersible, plus respectueux de l'environnement

Peut être peinte


Peut être peint avec toutes les peintures de finition disponibles dans le commerce après 3 heures



Remplissage possible



A base dispersible, plus respectueux de l'environnement



Stoppe la progression de la corrosion et offre une surface idéale pour l'application des peintures de finition.


Le convertisseur de rouille pénètre dans la rouille, réagit avec elle et transforme l'oxyde de fer en un complexe organométallique bleu-noir insoluble stable.

Indication

Ne pas laver les surfaces traitées à l'eau. Rincer immédiatement le convertisseur de rouille sur les surfaces peintes. Ne pas utiliser à la lumière directe du soleil, sur les surfaces chaudes à plus de +40 °C et en cas de risque de gel. Protéger le produit contre le gel. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Construction automobile, construction de caravanes, construction navale, constructions métalliques et en acier, fabrication d'outils, construction de ponts, construction de cuves, construction de pipelines, construction de containers, secteur agricole, exploitation forestière, gestion municipale, engins de chantier, etc.

Mode d'emploi

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Eliminer toute trace de rouille, de peinture et de saleté avec une brosse métallique, un racloir ou un outil similaire. Appliquer une couche fine et uniforme de produit avec un pinceau ou un rouleau. Evite les coulures. Peindre avec des revêtements de protection métalliques contenant de l'eau ou des solvants entre 3 et 48 heures après l'application. Maintenir un temps de réaction de trois heures. Masquer les surfaces à ne pas traiter.

Contenu

1000 ml

Couleur

Blanc crème

Durée de stockage après production

60 Mois

Résistance thermique max.

120 °C

Vernissage possible après

3 h

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.