Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Convertisseurs de tension 12-24V/220V

Convertisseurs de tension 12-24V / 220V
Convertisseur de tension 24V/400W

Art. N° 0827945002

EAN 4045989404780

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Convertisseurs de tension 12-24V/220V

Art. N° 0827945002

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Permet d'alimenter un appareil électrique 220V à partir d'un véhicule fonctionnant en 12 ou 24V
  • Gestion électronique avancée pour une qualité de courant alternatif optimale

  • Refroidissement par ventilateur à sortie externe garantissant une utilisation continue

  • Convertisseurs équipés de protections internes contre surchauffes et courts-circuits

  • Les modèles 1200W (12 et 24V) sont équipés d'une télécommande filaire (longueur 6m) optionnelle permettant la mise en marche du convertisseur à distance
IndicationCOMPOSANTS

400 W : câble d'alimentation avec 2 pinces et allume cigare

600 W : câble d'alimentation avec 2 pinces

1200 W : câble et télécommande en option

Choix de la puissance du convertisseur : il conviendra toujours de s'assurer que la puissance absorbée par l'appareil à alimenter soit inférieure ou égale à la puissance de sortie continue du convertisseur

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

PL, VL, véhicules de dépannage, d'intervention, camping-cars


Permet la recharge de batteries/ accus divers, alimentation d'ordinateurs portables, alimentation directe d'outils électriques légers

Mode d'emploi

En cas d'installation dans un compartiment moteur, veiller à protéger le convertisseur contre les projections d'eau, les poussières et assurer une ventilation correcte


Ne pas rallonger les câbles d'origines, le convertisseur doit toujours être installé au plus proche de la batterie du véhicule


Le moteur du véhicule devra être en marche lors de l'utilisation d'un convertisseur

Tension d'entrée

24 V/DC

Alimentation continue

400 W

Poids du produit (par pièce)

1108,000 g

Puissance max.

800 W

Hauteur

55 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques