Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cosse à œil isolée, insertion facile

COSSE OEIL ISOL M6 4-6MM2

Art. N° 05587528

EAN 4024835968980

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cosse à œil isolée, insertion facile

Art. N° 05587528
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
  • Matériau : cuivre

  • Couche zinguée galvanisée

  • Tension nominale max 600 V

  • Insertion facile

  • Insertion du conducteur rapide, facile et sûre

  • Conforme à la directive RoHS
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Section de câble min./max.

4-6 mm²

Couleur

Jaune

Diamètre intérieur de la bride

M6

Température d'utilisation min./max.

-15 jusqu'à 75 °C

Matériau isolant

Polychorure de vinyl