Cosse de batterie
Robinet coupe-circuit de batterie à vis
ROBINET-COUPE CIRCUIT DE BATT VERT-
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- avec une vis à tête hexagonale M8 et un écrou
Pour fixer le câble à la cosse de batterie
- avec un boulon M10 intégré et un écrou à oreilles situé à l'arrière de la cosse de batterie
Une cosse de batterie doit être utilisée pour la fixation du câble principal et des connecteurs à œillet/cosses de batterie pour fixer d'autres câbles en fonction de leur diamètre
Fiches de données de sécurité(X)
Type de polarité | Moins |
Section de câble max. | 8 mm² |
Diamètre du pôle | 8 mm |
Matière | Laiton / acier |
Finition | Plaqué en laiton |