Cosse plate femelle à sertir thermorétractable
Cosse plate femelle
COSSE THERMO FEMELLE 0,5-1,5MM2 ROUG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gaine thermorétractable semi-transparente pour contrôle visuel simple de la connexion
- Gain de temps grâce à un processus de thermorétraction 40 % plus rapide
- Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble grâce à la faible température de rétrécissement
Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.
Conforme à la norme RoHS
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Bonne voire excellente résistance à l'essence, à l'acide de batterie, au diesel, à l'huile moteur, à l'antigel, au liquide de frein, aux solutions salines à 5 %, à l'alcool isopropylique.
Section de câble min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Couleur | Rouge |
Dimensions de la fiche/douille/languette plate | 6,3x0,8mm |
Rigidité diélectrique | 30 kV/mm |
Indice de protection IP | IP 67 |
Température d'utilisation min./max. | -55 à 125 °C |
Température de rétraction min. | 300 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!