Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cosse et connecteur thermorétractable

Les cosses et connecteurs thermorétractables Würth sont conçus pour garantir une isolation efficace et une protection durable des connexions électriques. Ces produits se distinguent par leur haute résistance à la température et aux agents chimiques, assurant ainsi une sécurité accrue dans divers environnements. Faciles à installer, ils offrent une excellente étanchéité et préviennent les risques de corrosion. Adaptés à de multiples domaines, tels que l'automobile, l'électronique industrielle et les installations électriques, les cosses et connecteurs thermorétractables Würth sont essentiels pour des connexions fiables et de qualité.

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Cosse et connecteur thermorétractable

Cosse et connecteur thermorétractables pour l’électricité automobile

Valeurs sûres pour les professionnels évoluant dans le domaine des pièces auto, les cosses et connecteurs à sertir thermorétractables sont autant de références que vous retrouverez au cœur du catalogue Würth.
La cosse désigne une petite pièce à sertir permettant une connexion électrique, la soudure avec la gaine thermorétractable apportant une connexion plus sécurisée. Un connecteur permet plus de rapidité et est très souvent utilisé dans l’électricité automobile.

Afin de répondre aux besoins de tous les profils, plusieurs pièces sont disponibles en stock et représentent autant d’opportunités d’affiner son choix pour ce produit.

Cosse thermorétractable et connecteur Würth : de la variété au programme !

Spécialiste de l’équipement professionnel, Würth a à cœur de proposer du matériel fiable, robuste et surtout, bien adapté aux besoins des artisans qui interviennent sur le terrain. La variété de ses références lui permet de répondre à différents impératifs et de rester compétitif dans une grande variété d’opérations. En conséquence, les professionnels pourront notamment faire leur choix entre :

  • les cosses à œil,
  • les connecteurs bout à bout,
  • les cosses plates femelles, les cosses plates mâles,
  • les cosses thermorétratables à fourche.

Quel que soit le modèle choisi, les références Würth sont conformes RoHS. Elles sont dotées d’une gaine thermorétractable à sertir semi-transparente qui favorise la surveillance visuelle directe du raccord. Elles sont également fortes d’un processus de thermorétractation 40 % plus rapide.

Découvrez également les gammes de cosses et connecteurs isolés et cosses non isolées.

Quels cosses et connecteurs thermo rétractables choisir ?

Choisir les bonnes références pour une intervention réussie est un impératif pour les professionnels. Afin d’aider ces derniers à opter pour le meilleur matériel, le fabricant Würth propose de sélectionner son matériel et ses cosses et connecteurs thermorétractables selon un ensemble de critères et au sein desquels on retiendra notamment les questions :

  • de la section de câble mini/maxi : 0,2-0,5 mm² à 4-6 mm²,
  • du trou de bride : M4 à M10,
  • de la rigidité diélectrique : 30 kV/mm,
  • de la classe de protection : IP 67,
  • de la température d’utilisation : -55 à 125 °C,
  • de la température de rétraction minimale : 300°C,
  • et enfin, de la couleur : bleu, jaune, rouge, transparent.