Coude 90° multicouches en PVDF
Coude 90 degrés PVDF
COUDE PVDF 90° Ø16X16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire
- Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir
- Joints toriques flexibles en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps
Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité
- Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)
- Excellente résistance mécanique
- Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C
- Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments
Manchon à sertir équipé de 3 regards : les regards permettent de contrôler le sertissage correct du raccord
- Lors de la mise en place du tube dans le raccord
- Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)
Profil de mâchoire à sertir
- TH du Ø14 à 26
- BE du Ø14 à 75
Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB
Les raccords à sertir en PVDF Würth ne sont compatibles qu'avec le tube multicouche Würth
10 ans garantie pour le systèmeFiches de données de sécurité(X)
Diamètre de tube (A) | 16 mm |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Matière | Fluorure de polyvinylidène PVDF |
Couleur | Noir |
Longueur (L) | 47 mm |
Diamètre (D) | 22 mm |
Poids du produit (par pièce) | 50 g |