Coude 90° mâle-mâle
Coude 90 degrés mâle-mâle
COUDE 90° MM 1 1/4"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Qualité de la matière
- Les raccords sont conformes aux standards de qualité européens en terme d'épaisseur de matière et de tenue à la pression
Laiton conforme à la norme EN-12165 CW 617 N
Filetage conforme à la norme ISO 228 :1 2000
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisable dans les domaines de la plomberie et du chauffage sanitaire
Filetage de raccordement (G) | 1 1/4 pouce |
Matière | Laiton |
Longueur (L) | 44 mm |
Poids du produit (par pièce) | 50 g |