Coude laiton 90° à sertir
Pièce de raccordement par pression à 90° en laiton
COUDE LAITON 90° A SERTIR 20X20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bague de séparation en matière synthétique : évite tout contact galvanique (électrolyse) entre l’aluminium du tube et le laiton du raccord
- Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire
- Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir
- Joint torique flexible en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps
Corps d’assemblage en laiton
- Résistant à la dézincification et à la corrosion
- Respect de l’environnement et exigence pour certaines applications sanitaires : barrière qui sépare l’eau et le laiton
Manchon à sertir équipé de 3 regards permettant de contrôler le sertissage correct du raccord
- Lors de la mise en place du tube dans le raccord
- Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)
Profil de mâchoire à sertir
- TH du Ø 14 à 26
- BE pour Ø 32
Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB
Les raccords à sertir en laiton Würth ne sont compatibles qu'avec le tube multicouche Würth
10 ans garantie pour le systèmeFiches de données de sécurité(X)
Diamètre intérieur | 20 mm |
Matière | Laiton |
Longueur (L) | 57,5 mm |
Diamètre (D) | 26 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,985 kg |