Coulisse à galet à extension partielle RSX31
Coulisse à galet extension partielle RSX30
COULISSE A GALET RSX-30KG-BLANC-L250MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mouvement optimal grâce aux rouleaux Delrin à palier à coulisse et au guidage positif sur le côté droit
- Un fond ajusté avec précision sans finition des bords grâce dégagement des bords dans la coulisse du tiroir
- Fonctionnement sécurisé des rouleaux grâce au dégagement des têtes de vis dans le rail du caisson
- Contenu de la livraison : 1 paire de glissières à extension partielle, chacune composée de coulisses de caisson et de tiroir
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur nominale | 250 mm |
Couleur | Blanc pur RAL 9010 |
Capacité de charge | 30 kg |
Largeur d'installation | 25 mm |
Système de fermeture/d'ouverture | From 48 mm self-close |
Matière | Acier |
Finition | Revêtement époxy |
Design | Conditionné par paire |
Profondeur d'installation minimum | 253 mm |
Perte d'extension à l'état verrouillé | 68 mm |
Perte d'extension | 85 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!