Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coupe-branches

Coupe-branches
COUPE BRANCHE PRO 800 MM

Art. N° 071403 961

EAN 4053479207537

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Coupe-branches

Art. N° 071403 961

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Outil professionnel destiné à une utilisation intensive. Idéal pour la coupe des bois verts et tendres
  • Mâchoires en acier de très haute qualité

Contrelame chromée


  • Anticorrosion

Lames interchangeables (via le SAS)


  • Permet d'avoir une coupe toujours nette

Lame dotée d'un système d'évidoir à sève pour une meilleure évacuation


  • Moins de résidus sur la lame pour une coupe performante

Manches en aluminium


  • Très bonne résistance

Ergonomie


  • Amortisseur de chocs pour plus de confort

  • Poignées en élastomère antidérapant

GS et KWF

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Elagage et taille d'arbre

Longueur

800 mm

Longueur de coupe

145 mm

Capacité de coupe sur bois

35 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques