Coupe-carreaux à sec WMC 95
Coupe-carreaux à sec WMC 95
COUPE-CARREAUX MANUEL WMC 95
Art. N° 071461395
EAN 4058794060294
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fabriqués en acier inoxydable antirouille et en aluminium
Entretien aisé et longévité élevée
Appareil de mesure pratique
Pour découpes longitudinales ou diagonales précises et récurrentes
Force de rupture de 1 500 kg
Pour carreaux de céramique de 6 à 20 mm d'épaisseur
Grande table en aluminium
Pour les carreaux de dimensions max. 950 x 950 mm, découpes diagonales jusqu'à une longueur latérale de 670 mm max.
Excellente précision de coupe grâce à la précision du guide
Découpe de précision sans grand effort
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur | 1165 x 315 mm |
Longueur de coupe | 95 cm |
REPLWHL-F.TLECTR-TC-(WMC50-185)-D10MM