Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couronne de perçage diamant à eau Longlife & Speed

Couronne de perçage diamant à eau LL & SP 23
COURONNE SOUS EAU ZEBRA LS 1/2" 8X150MM

Art. N° 5456070008

EAN 4099618024979

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Couronne de perçage diamant à eau Longlife & Speed

Art. N° 5456070008
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
Couronnes de perçage diamant à eau haute technologie présentant des vitesses de forage extrêmement élevées même dans les renforts en fer ainsi qu'une très grande longévité. Pour tous les métiers de la construction.

Vitesse de forage extrêmement élevée


Capacité de forage jusqu'à trois fois supérieure à celle des autres couronnes humides grâce au procédé de frittage innovant des segments (CLEANTEC). Les diamants de qualité supérieure à arêtes de coupe extrêmement tranchantes sont intégrés de manière optimale et uniforme au segment pour éviter leur détachement prématuré. La nouvelle technologie Würth CLEANTEC


propose un segment diamanté unique et polyvalent capable de répondre aux exigences les plus élevées, notamment avec le béton armé.



Raccord de segment viscoélastique souple très résistant pour une connexion optimale avec la couronne à partir de 270 mm de diamètre


Le processus spécial d'induction haute fréquence (HFI) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne (par rapport aux autres processus), même pour les applications les plus exigeantes.



Procédé de soudage laser spécial pour les couronnes segmentées jusqu'à 250 mm de diamètre


Pour une connexion optimale des segments sur le corps de couronne



Segments de couronne avec trous de purge supplémentaires


Grâce à ces éléments, les couronnes atteignent une vitesse de forage plus élevée et bénéficient d'un approvisionnement en eau optimal pendant toute leur durée de vie



Couronne de forage unique pour pratiquement tous les matériaux de construction


L'utilisateur dispose ainsi pratiquement en permanence d'une couronne adaptée à son application sur le chantier.



Moins de résistance dans le matériau


Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte de puissance par frottement inutile Ceci facilite également le taraudage.



Diamètre de 68 mm et de 82 mm spécialement pour les boîtes de commutation et de jonction

Indication

Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Applications fréquentes


Vieux béton, béton, tuyaux en béton, béton abrasif, béton écologique, béton lavé, brique silico-calcaire tendre/dure, brique en clinker tendre/dure, béton fortement armé (≥ 25 mm), granit tendre/dur, Poroton tendre/dur, plâtre composite, tarmac, mortier, plâtre, chape



(pour plus d'applications, voir le récapitulatif des applications des couronnes de perçage diamant à eau)

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

vitesse de forage dans le béton (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage dans le blindage (système de points)

4 of 4 points

Filetage de raccordement

1/2 pouce

Diamètre (Ø)

8 mm

Longueur utile

150 mm

Longueur

205 mm

Hauteur de segment

9 mm

Épaisseur du segment

2 mm

Nombre de segments

1 PCS

Design

Bague

Connexion du segment

HFI

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur carotteuse pour couronnes diamant pour couronne diamant de perçage

ADAPTATEUR (WURTH WDS) - (1 1/4 , 1/2)

Adaptateur de raccordement pour machines WDS et autres
x 1 pcs
Adaptateur carotteuse pour couronnes diamant pour couronne diamant de perçage

ADAPTATEUR (1 1/4) - (1/2)

Adaptateur de raccordement pour machines WDS et autres
x 1 pcs
Adaptateur carotteuse pour couronnes diamant pour couronne diamant de perçage

ADAPTATEUR (DDBI) - (1 1/4, 1/2)

Adaptateur de raccordement pour machines WDS et autres
x 1 pcs
Adaptateur carotteuse pour couronnes diamant pour couronne diamant de perçage

ADAPTATEUR (DDBU) - (1 1/4, 1/2)

Adaptateur de raccordement pour machines WDS et autres
x 1 pcs
Rallonge couronnes diamant 1/2

PROLONGATION 1/2 X 200 MM

Pour les couronnes de perçage diamant à partir du diamètre 32 mm
x 1 pcs
Rallonge couronnes diamant 1/2

PROLONGATION 1/2 X 500 MM

Pour les couronnes de perçage diamant à partir du diamètre 32 mm
x 1 pcs
Rallonge pour couronne diamant de perçage de 11/4

PROLONGATION 1 1/4 X 500 MM

Pour les couronnes diamant à partir d'un diamètre de 50 mm
x 1 pcs
Rallonge pour couronne diamant de perçage de 11/4

PROLONGATION 1 1/4 X 1000 MM

Pour les couronnes diamant à partir d'un diamètre de 50 mm
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.