Couronne de perçage diamant à sec
Couronne diamant PREMIUM 23
COURONNE A SEC ZEBRA 1 1/4" 37X400
Art. N° 5456275037
EAN 4099618029592
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très économique
Le nouveau liant diamant garantit une vitesse de forage optimale et une durée de vie accrue avec une large gamme d'applications-> Une seule couronne de forage pour une large gamme de matériaux de construction.
Procédé de soudage laser spécial
Pour une connexion optimale des segments sur le corps de couronne
Taraudage rapide et facile
Le taraudage avec ce produit est facile par rapport aux produits concurrents. Aides de taraudage universelles pour tous les diamètres de couronne en fonction de la durée du travail. Très facile à retirer.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte de puissance par frottement inutile Ceci facilite également le taraudage.
Longévité exceptionnelle
Segments particulièrement hauts par rapport à de nombreux concurrents, permettant une durée de vie nettement plus longue
Diamètre de 68 mm et de 82 mm spécialement pour les boîtes de commutation et de jonction
Fiches de données de sécurité(X)
- Brique d'argile, maçonnerie, brique silico-calcaire, béton cellulaire, béton poreux, briques de béton, chape, mortier, plâtre
- Voir le récapitulatif pour d'autres applications
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Solution à tous les problèmes (système de points) | 3 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 37 mm |
Longueur utile | 400 mm |
Longueur | 476 mm |
Design | Segmenté |
Hauteur de segment | 11 mm |
Épaisseur du segment | 3 mm |
Nombre de segments | 3 PCS |
Filetage de raccordement | 1 1/4 pouce |
Connexion du segment | Laser |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!