Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couronne légère résistante à la percussion

MECHE-COURONNE-PERCUS-6D-M16-68MM

Art. N° 0632410068

EAN 4048539437801

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Couronne légère résistante à la percussion

Art. N° 0632410068
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
Couronne de perçage légère et rapide

Trépan pour marteau perforateur résistant spécialement développé pour une utilisation avec les perceuses à percussion jusqu'à 4 kg



Dents en carbure de tungstène totalement nouvelles avec disposition asymétrique et géométrie à bords affutés


Fragmentation nettement plus puissante, comportement de perçage plus agressif et donc jusqu'à 20 % plus rapide qu'avec des forets de perçage comparables.



Construction légère spéciale


Jusqu'à 10 % de poids en moins, pour une manipulation améliorée et des conditions de travail plus confortables.



Epaisseur de paroi réduite, hélice d'avance spéciale et chanfrein sur l'anneau denté


Elimination des poussières de perçage plus rapide et plus efficace, frottement réduit et donc, moins d'usure et une plus grande longévité.



Deux trous de perçage sur la paroi disposés de manière asymétrique


Démontage plus facile de la tige de montage et de la carotte pour une plus grande facilité d'utilisation.



Monture de couronne de perçage


Filetage M16

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maçonnerie, par ex. brique pleine et en nid d'abeille, béton cellulaire, brique calcaire et pierre naturelle en fonction de la dureté.


Tuyaux de plomberie, de chauffage, de vidange, d'eau, d'eaux usées et gaines de ventilation avec et sans isolant, ainsi que boîtes de commutation, boîtiers de dérivation, boîtes de distribution, hottes aspirantes (dans les cuisines), etc.

Diamètre

68 mm

Nombre de dents

6 PCS

Profondeur de perçage

50 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret à centrer pour scie-cloche en carbure de tungstène

FORET DE CENTRAGE ZEBRA LG.120MM 8,0

A utiliser avec les scies-cloches en carbure de tungstène et les trépans légers résistants à la percussion dans la maçonnerie
x 1 pcs
Adaptateur 6 pans taille 11 pour les perceuses

ADAPTATEUR-6-PANS-11MM-LG90MM

x 1 pcs
Adaptateur standard pour SDS-plus

ADAPTATEUR PLUS LG 105 MM

Pour perceuses à percussion
x 1 pcs
Adaptateur standard pour SDS-plus

ADAPTATEUR PLUS LG 220 MM

Pour perceuses à percussion
x 1 pcs
Adaptateur standard pour SDS-plus

ADAPTATEUR PLUS LG 370 MM

Pour perceuses à percussion