Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couronne multicouche

COURONNE MULTICOUCHES ECO Ø16X2

Art. N° 5275901028

EAN 4065746285278

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Couronne multicouche

Art. N° 5275901028

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Tube multicouche de haute qualité soudé bord à bord

Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur


  • 100 % étanche à l'oxygène

  • Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à celui du tube cuivre)

  • Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques

Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-XC)


  • Amortit le bruit

  • Grande résistance à la pression et à la température

  • Peu de perte de pression

  • Aussi léger qu'un tube en matière synthétique

Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme


  • Economie de raccords importante

Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB

Ne jamais découper le film de protection du tube avec un cutter sous risque de l'endommager

10 ans garantie pour le système
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Alimentation eau chaude et froide sanitaire, chauffage au sol, circuit de chauffage pour radiateur, pose en apparent ou masqué

Couleur

Blanc

Diamètre

16 mm

Longueur

200 m

Matière

Polyéthylène polymérisé

Épaisseur de paroi

2 mm

Température de service 95°C
Pression de service maximale 10 bar
Coefficient de conductivité thermique 0,43 W/mK
Rugosité de la surface du tube intérieure 7
Diffusion d'oxygène 0 mg/l

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques