Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Courroie abrasive en tissu Lime à affûter électrique à base de zirconium

BANDE ABRA ZIR TOILE SF10X330 P 120

Art. N° 0588210120

EAN 4056807047171

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Courroie abrasive en tissu Lime à affûter électrique à base de zirconium

Art. N° 0588210120

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le ponçage des tuyaux, des tuyaux coudés et des structures de tuyauterie fermées, ponçage des cordons de soudure, élimination des couleurs de revenu, élimination de la rouille et des écailles.

Taux d'enlèvement de matériau élevé et rapide avec un ponçage à faible échauffement


Zirconium et couche de finition de meulage actif

Indication
  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), acier et métaux non ferreux

Largeur x longueur

10 mm x 330 mm

Grain

120

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques