Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coussin de levage pour Viking Arm Strong

MNTAY--LIFTING-PAD-VIKING-ARM

Art. N° 0714662975

EAN 4099618146121

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Coussin de levage pour Viking Arm Strong

Art. N° 0714662975
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
Protège les surfaces des rayures et de l'abrasion
  • En raison de la surface de levage antidérapante, non abrasive et douce, le coussin de levage est l'accessoire parfait pour le Viking Arm Strong

  • Protège les objets à installer contre les dommages
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour l'installation de meubles, de panneaux de verre, de plaques de plâtre ou de cabines de douche, par exemple

  • En raison de la surface antidérapante, le coussin de levage empêche les objets à installer de glisser

Saillie

37 mm

Matière

Fibre de verre

Hauteur (L2)

9 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serre-joint à une main De VIKING ARM

OUTIL DE MONTAGE VIKING ARM

Outil de montage à une main de haute qualité pour les professionnels
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
Accessoires de montage pour Viking Arm Strong

ACC-MONTAG-EXTENSION-TELESCOP-VIKING-ARM

Permet un montage facile et encore plus flexible d'objets pesant jusqu'à 50 kg