Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couteau d'électricien double lame

Couteau à dénuder double lame en acier inoxydable
couteau d'électricien double lame

Art. N° 069594110

EAN 4045989706914

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Couteau d'électricien double lame

Art. N° 069594110

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Couteau multiusage
  • Manche en bois

  • Une lame courbée et une lame droite en inox pivotantes et rabattables
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationInsdipensable outil des installateurs électriciens ou encore pour les techniciens de maintenance. Il se range facilement dans une poche ce qui est très pratique.
Mode d'emploi

Lame courbée


Pour replier la lame, veuillez appuyer sur le dos du manche et rabattre la lame

Longueur

183 mm

Longueur de coupe

73 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques