Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couteau de sécurité S1

Couteau de sécurité S1 avec manche bimatière compact
COUTEAU DE SECURITE COMPACT S1 L.125MM

Art. N° 071566 280

EAN 4065746488013

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Couteau de sécurité S1

Art. N° 071566 280
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
Jeu de couteaux de sécurité bimatière compact avec 11 lames
  • Couteau de sécurité bimatière innovant type cutter avec lame rétractable

  • Très compact, antidérapant et prise en main confortable avec rétraction automatique de la lame

  • Pointe de rainurage non affûtée pour ruban adhésif, ouvre les boîtes sans utiliser la lame tranchante

  • Faible sollicitation du pouce grâce à la coulisse à 2 composants particulièrement profond, facile à utiliser même avec des gants

  • La lame peut être changée sans outils, il suffit d'appuyer et de tirer

  • La lame peut être utilisée des deux côtés

  • Faible risque de blessure en raison de la pointe arrondie de la lame
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour ouvrir des emballages, y compris celles dont le contenu est délicat

Longueur

125 mm

Longueur de coupe

18 mm

Longueur de lame

55 mm

Largeur de lame

18,5 mm

Épaisseur de lame

0,5 mm

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Couteau de sécurité S1 comprenant:
11 x
Lame trapézoïdale avec montage à deux trous et pointe arrondie

LAME TRAPEZOIDALE ARRONDIE 2TROUS

Description: Découpe nette et précise, sécurité accrue grâce aux pointes arrondies
Quantité: 11 x
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
Pièces détachées pour ce produit:
Lame trapézoïdale avec montage à deux trous et pointe arrondie

LAME TRAPEZOIDALE ARRONDIE 2TROUS

Découpe nette et précise, sécurité accrue grâce aux pointes arrondies
x 10 pcs