Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couteau servant à dénuder un câble VDE

Couteau à dénuder câble isolée VDE poignée bicomposant
COUTEAU POUR CÂBLES 98 52 KX-VDE-L190MM

Art. N° 0695941900

EAN 4058794995329

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Couteau servant à dénuder un câble VDE

Art. N° 0695941900
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
Lame fixe et stable avec arête de coupe droite en acier à outils spécial, trempé à l'huile
  • Ergonomie améliorée grâce à la forme du manche et au système antidérapant qui apporte du confort

  • Bonne transmission de la force lors de l'extraction de la lame grâce au creux pour le pouce et au repose-doigt à l'extrémité du manche

  • Capuchon de protection transparent

Norme : CEI 60900 DIN EN 60900

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

190 mm

Longueur de poignée

135 mm

Largeur de lame

1 mm

Longueur de coupe

50 mm

Matière de la poignée

Plastique multi-composants

Longueur (état replié)

190 mm