Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couvre poteau carré

Couvre poteau carré
COUVRE POTEAU ZINGUE 150 MM

Art. N° 097030608

EAN 4045989893126

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Couvre poteau carré

Art. N° 097030608

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Couvre poteau

Acier zingué électrolytiquement

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationS'utilise principalement dans le domaine du portail

Hauteur

24,5 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Longueur

155 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques