Crampillons galvanisés 50µm résinés en bande 0°
Crampillon galvanisé à chaud 0° en bande
CRAMPILLONS EN BANDE 0° 30MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Collés en bande 0°
- Galvanisation à chaud 50µm, conforme à la classe de service 3 de l'Eurocode 5.
- Revêtement spécifique favorisant la pénétration dans le bois, chauffe lors de la pénétration puis la résine permet de résister à l'arrachement.
- Compatibilité avec cloueur à gaz crampillons CRA-30/40 Art. N° 0864 91.
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine de l'élevage, de l'agriculture, des céréaliers : pose de clotûres, ou clotûres de protections des champs.
Domaine du paysagisme, travails dans les espaces verts.
Domaine de l'arboriculture, tirage de câbles entre les arbres, sur piquets.
Matière | Acier |
Diamètre nominal | 3.15 mm |
Autre norme | 0 - sans objet |
Finition | Galvanisé à chaud |
Conforme à la norme RoHS | 0 - sans objet |
Longueur | 30 mm |