Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - ANCRAGE IPN A OEIL POUR IP-FIX 18-30MM Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - ANCRAGE IPN A OEIL POUR IP-FIX 18-30MM Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - ANCRAGE IPN A OEIL POUR IP-FIX 18-30MM Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - ANCRAGE IPN A OEIL POUR IP-FIX 18-30MM Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - ANCRAGE IPN A OEIL POUR IP-FIX 18-30MM Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - ANCRAGE IPN A OEIL POUR IP-FIX 18-30MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Or1W4lHZQbI

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/3kDQGqToZto

Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - ANCRAGE IPN A OEIL POUR IP-FIX 18-30MM - 1
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - ANCRAGE IPN A OEIL POUR IP-FIX 18-30MM - 2
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - ANCRAGE IPN A OEIL POUR IP-FIX 18-30MM - 3
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - ANCRAGE IPN A OEIL POUR IP-FIX 18-30MM - 4
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - ANCRAGE IPN A OEIL POUR IP-FIX 18-30MM - 5
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX - ANCRAGE IPN A OEIL POUR IP-FIX 18-30MM - 6

Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX

Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX
ANCRAGE IPN A OEIL POUR IP-FIX 18-30MM

Art. N° 5255000912

EAN 4099618101762

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Crampon de fixation à anneau pour câble IP-FIX

Art. N° 5255000912

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Système d'ancrage idéal pour venir se fixer sur les poutres métalliques de type IPN.
Il permet de réaliser un point de fixation, par exemple, pour tendre un câble entre 2 IPN (système IP-FIX).
Système d'ancrage sur IPN permettant la réalisation d'un point de fixation pour câble tendu à l'horizontale (système IP-FIX) quand le ceinturage n'est pas possible par exemple.
Composé de 2 griffes et de 2 anneaux femelles.
Installation à l'aide d'un morceau de tige filetée M12 en acier zingué classe 8.8 découpée en fonction de la largeur de la poutre support (tige filetée non fournie).

Facile et rapide à installer :


  • Montage par simple serrage/vissage manuel,

  • Aucun outil ou source d’alimentation n’est nécessaire.

Grande polyvalence et sécurité :


  • Solution de fixation alternative sur poutres métalliques de grande hauteur,

  • Adapté aux épaisseurs d'IPN de 6 à 30 mm,

  • Idéal quand le ceinturage d’IPN n’est pas possible.

Finition esthétique et montage robuste.


Montage au plus proche de la structure.
Charge de travail maximale : 340 kg. Coefficient de sécurité 5:1.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour la réalisation d’un point de fixation sur IPN et installation d’un système de câble tendu à l’horizontale IP-FIX quand le ceinturage de l’IPN n’est pas possible.
Pour la suspension de luminaires, chemins de câbles, ilots acoustiques, gaines ou autres applications dans le domaine électrique ou CVC (climatisation ventilation chauffage).
Mode d'emploi1. Préinstaller à une extrémité de la tige filetée, un anneau (vissage) et une griffe (enfilage). Il est possible d'effectuer ce pré-montage à l'autre extrémité également.
2. Positionner la tige filetée sous ou sur l'IPN selon le montage retenu et positionner l'une des griffes en appui sur l'un des côtés de l'IPN.
3. Positionner la seconde griffre (en vis-à-vis) sur l'autre côté de l'IPN, puis visser l'anneau sur la tige filetée pour réaliser le serrage de l'ensemble du système.
L'ancrage est en place quand les griffes et anneaux sont positionnés et serrés autour de l'IPN.

Matière

Acier / acier

Finition

Galvanisé à chaud

Charge admissible

340 daN

Type de filetage x diamètre nominal (G)

M12

Longueur (L)

85 mm

Hauteur (H)

91 mm

Largeur (B)

91 mm

Epaisseur de serrage max.

30 mm

Poids du produit (par pièce)

3290,570 g

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour les tiges filetées

M12

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier zingué 8.8 (A2K)

TIGE-FILETEE-DIN976-A-8-8-(A2K)-M12X1000

Attache IP-FIX pour câble métallique 6 mm

ATTACHE IP-FIX CABLE HORIZONTAL D 6 MM

Pour la création de structures de supportage par tension de câbles à l'horizontale.
x 20 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince coupe-câble métallique 6 mm IP-FIX

PINCE COUPE-CABLE ACIER 6MM IP-FIX

Pour la découpe de câble en acier galvanisé ou acier inoxydable jusqu'à un diamètre de 6 mm, notamment pour le câble de supportage tendu à l’horizontale IP-FIX.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques