Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cric hydraulique roulant RH-1.3

Cric hydraulique roulant RH-1.3
CRIC HYD.EXTR.PLAT CHASSIS LONG 1,3T

Art. N° 071554 130

EAN 4045727973066

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cric hydraulique roulant RH-1.3

Art. N° 071554 130
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
Capacité de charge : 1 300 kg
  • Cadre robuste

  • Des roues convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes garantissent un niveau élevé de maniabilité.

  • En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage. Sécurité : Hauteur de levage conservée

  • Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce au dispositif de commande simple de la tige de levage

  • Centrage rapide de la charge grâce à la forme de la selle de levage

  • Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique recouverte de caoutchouc

  • Homologué par TÜV/GS

  • Cric roulant pour voitures de tourisme à faible hauteur totale

  • Très faible hauteur min. de seulement 80 mm sur une longueur de 380 mm

  • Pédale d'activation de la fonction de levage rapide


Accessoires :


Coussin de selle en caoutchouc résistant à l'huile

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

1300 kg

Hauteur min. (A)

80 mm

Hauteur max. (B)

735 mm

Largeur

480 mm

Nombre de roues

4 PCS

Couleur

Rouge

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

39,000 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Patin de protection En caoutchouc résistant à lhuile.

PATIN PROTECTION / CRICS 1.3-2T