Cric roulant hydraulique RHC-2
Cric hydraulique roulant RHC-2
CRIC HYDRAULIQUE EXTRA PLAT 2T
Art. N° 071554 200
EAN 4045727972625
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec un cadre robuste et une capacité de charge de 2 000 kg, ainsi qu'une selle extrêmement surbaissée.
- Des rouleaux convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes permettent une grande maniabilité
- En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage. La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.
- Pédale supplémentaire d'activation de la fonction de levage rapide.
- Commande simple de la tige de levage pour un contrôle sûr et précis lors des opérations de levage et de descente
- Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique gainée de caoutchouc
- Hauteur de selle extra basse (80 mm) pour offrir des points de montage bas.
- Roues en plastique pour un déplacement sans à-coups ni détérioration du sol.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Capacité de charge | 2 t |
Hauteur min. (A) | 80 mm |
Hauteur max. (B) | 500 mm |
Largeur | 410 mm |
Longueur | 660 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 30000,000 g |
