Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cric rouleur PL 5T

CRIC HYDRAU.CHASSIS LONG PL 5T/ DK50HLQ 

Art. N° 071554 500

EAN 4045727972649

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cric rouleur PL 5T

Art. N° 071554 500
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
Châssis long pourdes meilleures conditions d'utilisation
  • Cric rouleur haut de gamme : convient parfaitement à une utilisation professionnelle quotidienne

  • Exécution longue du châssis

  • Châssis long : permet d'atteindre plus facilement l'essieu de l'engin à lever

  • Equipé d'une pédale d'approche rapide : assure un gain de temps important lors de la mise en place du cric

  • Equipé d'une poignée ergonomique munie d'un système double sécurité pour la descente du cric (Fig 1) : procure un grand confort de travail et une sécurité accrue pour l'utilisateur

  • Châssis large et bas (Fig 2) : assure une parfaite stabilité du cric lors du levage du véhicule

  • Equipé d'une soupape de sécurité : si le véhicule est trop lourd, le cric ne le lèvera pas. Ceci est un gage de sécurité pour l'utilisateur

  • Le cric est revêtu d'une peinture résistante à la corrosion : garanti une durée de vie élevée

  • Le châssis dispose de deux grandes roues en caoutchouc sur ses cotés : facilite de manière considérable les déplacements du cric

Agrément CE : conforme aux exigences les plus strictes en vigueur

Recommandation importante : ne jamais intervenir sous un véhicule levé avec un cric sans avoir au préalable sécurisé le levage avec une chandelle adaptée

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Parfaitement adapté au levage des essieux de roues sur les véhicules utilitaires, les poids lourds, les bus, les engins agricoles, les engins de chantier

Capacité de charge

5000 kg

Hauteur min. (A)

140 mm

Hauteur max. (B)

975 mm

Largeur

525 mm

Longueur

1290 mm

Nombre de roues

6 PCS

Couleur

Rouge

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

165,000 kg