Crochet
CROCHET SYSTÈME DE TÔLE PERFORÉE-L75MM
Art. N° 0960050111
EAN 4052712130281
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
Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les armoires sur roulettes et le système de rayonnages ORSY 1
- Crochet à extrémité verticale
- Socle étroit
- Avec raccord de fixation, y compris cache-vis
Domaine d'application
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 75 mm |
Diamètre du crochet | 6 mm |
Largeur de la platine | 20 mm |
Hauteur de la platine | 60 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!