Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Crochet à godet à souder avec linguet pour élingue

Crochet à godet à souder avec linguet pour élingue
CROCHET A GODER À SOUDER 2000

Art. N° 0713940244

EAN 4050641886361

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Crochet à godet à souder avec linguet pour élingue

Art. N° 0713940244

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Crochet à godet à souder pour la confection d'élingue en grade 100
  • Acier allié

  • La charge de rupture est de 5 fois la CMU

  • Conçu pour être fixé à l'équipement de levage mobile pour fournir un point d'ancrage à un élinguage

  • Grand tampon de soudage

  • Linguet très robuste assurant la sécurité

Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE


Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Ce produit est fait pour être utilisé dans la confection d'une élingue ayant un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 °


La température d'utilisation est comprise entre - 40°C et + 200°C

Matière

Acier, spécialement trempé

Poids du produit (par pièce)

0,800 kg

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques