Crochet de fixation W-GFIXBK 929
PONTET SIMPLE POUR 32MM DIGA CS-2/3
Art. N° 0864929032
EAN 4045727985960
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau HD-PE, sans halogène
- Résistance accrue grâce aux trois nervures longitudinales de renfort
Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-21/0702 et ETA-21/0703
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Fixation rapide des conduits vides (tubes blindés en acier et en plastique) et des tuyaux sanitaires et de chauffage sur des substrats en béton (béton standard ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206 en brique silico-calcaire, tuile pleine et acier.
![]() | |
Matière | Polyéthylène haute densité |
Couleur | Gris |
Longueur (A) | 55 mm |
Largeur (B) | 23 mm |
Convient pour diamètre de tuyau extérieur (ØD) | 32 mm |