Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Crochet pour seau Pour échelles à bride

CROCHET A SEAU POUR ECHELLE A CORDE

Art. N° 0962931919

EAN 4065746366908

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Crochet pour seau Pour échelles à bride

Art. N° 0962931919

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Universel pour échelles avec marches/barreaux reliés au montant au moyen d'une bride
  • Insertion facile dans le marchepied/barreau à bride, ce qui convient également aux seaux plus grands
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Longueur

260 mm

Largeur

30 mm

Hauteur

140 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques