Culotte
Culotte
CULOTTE MF 45° Ø100
Art. N° 9501017661
EAN 3306490038194
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellente résistance aux agents détergents domestiques, aux chocs et à la température
- Emboîtement sans arête vive facilitant la mise en peinture
Conformes aux normes NF E : raccords normalisés pour l'évacuation des eaux et NF M1 : réaction au feu des matériaux pour le batiment
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Couleur | Gris |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Désignation du type |
|
Longueur | 0 cm |