Cutter à poignée double bimatière
Cutter à poignée bimatière Dual
CUTTER COMBI POUR LAME 18MM+1 LAME
Art. N° 071566 279
EAN 4053479785585
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système de rétraction automatique
- Poignée bimatière avec texture de surface antidérapante agréable
- Fonction double avec poussée traditionnelle et fonction de sécurité, avec glissement rapide vers l'avant et l'arrière
- Lame noire extrêmement tranchante de 18 mm
- Fonction tournevis avec conception de lame doublement durcie
- Œillet à l'extrémité de la poignée pour fixation à un panneau porte-outils ou à un point de suspension de sécurité
Ailette à l'extrémité de la poignée
- Pour l'ouverture en douceur des aérosols
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de lame | 18 mm |
Longueur | 182 mm |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!