Dame
Dame carrée en fonte sans manche
DAME CARREE EN FONTE SANS MANCHE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Dame en fonte sans manche
- Diamètre du manche nécessaire 40mm
- Dimensions : 150 x 150 mm
- Poids : 5 kg
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier, spécialement trempé |
Largeur | 150 mm |
Poids du produit (par pièce) | 5 kg |
Longueur | 150 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!